Eriks
FAG

FAG 6208-C, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243314
  • Hersteller:6208-C
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
17.8 kN
Referenzdrehzahl
10500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.23 kN
Grenzdrehzahl
11600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.359 kg
Alternativen

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026