CHF 22.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 33.5 kN |
Statische Belastung | 17.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.23 kN |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.358 kg |
Gewicht | 0.789 lb |