Eriks
FAG

FAG 6208-C-2HRS-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243316
  • Hersteller:6208-C-2HRS-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
17.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.23 kN
Grenzdrehzahl
7800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.358 kg
Gewicht
0.789 lb