Eriks
FAG

FAG 6208-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667393
  • Hersteller:6208-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
17.8 kN
Referenzdrehzahl
9300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.08 kN
Grenzdrehzahl
10400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.805 lb
da_min
47 mm
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm
D1
67.6 mm
d1
52.95 mm
D2
70.36 mm
Da_max
73 mm
ra
1 mm