CHF 130.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.95 kN |
Grenzdrehzahl | 17900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.32968 kg |