Eriks
FAG

FAG 6207-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11832827
  • Hersteller:6207-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
27.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
10400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.95 kN
Grenzdrehzahl
13800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.282 kg
Gewicht
0.622 lb