Eriks
FAG

FAG 6207-C, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243309
  • Hersteller:6207-C
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.5 kN
Statische Belastung
15.4 kN
Referenzdrehzahl
11300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.06 kN
Grenzdrehzahl
12700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.27 kg
Gewicht
0.564 lb
Alternativen

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026