Eriks
FAG

FAG 6207-C-2HRS, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13145701
  • Hersteller:6207-C-2HRS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
29.5 kN
Statische Belastung
15.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.06 kN
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.272 kg
Gewicht
0.6 lb