CHF 16.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 29.5 kN |
Statische Belastung | 15.4 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.06 kN |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.272 kg |
Gewicht | 0.6 lb |