CHF 15.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.67inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.95 kN |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.284 kg |
Gewicht | 0.626 lb |