CHF 13.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.34inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.77 kN |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.192 kg |
Gewicht | 0.423 lb |