CHF 6.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14.7 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Referenzdrehzahl | 18100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.455 kN |
Grenzdrehzahl | 24300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.093 kg |
Gewicht | 0.205 lb |
CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026