Eriks
FAG

FAG 6204-C-2HRS, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667381
  • Hersteller:6204-C-2HRS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
14.7 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.455 kN
Grenzdrehzahl
14500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.227 lb
Alternativen

CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.37inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026