CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 20100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.33 kN |
Grenzdrehzahl | 29000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.061 kg |
Gewicht | 0.134 lb |
CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026