Eriks
FAG

FAG 6201-C-C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:14181066
  • Hersteller:6201-C-C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
24600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.213 kN
Grenzdrehzahl
37000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.034 kg
Gewicht
0.073 lb
Alternativen

CHF 4.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026