Eriks
FAG

FAG 6201-C-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:12624208
  • Hersteller:6201-C-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
24600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.213 kN
Grenzdrehzahl
37000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.033 kg
Gewicht
0.073 lb
Alternativen

CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026