CHF 10'882.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'763.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 78 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 445 kN |
Statische Belastung | 810 kN |
Referenzdrehzahl | 1130 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 19 kN |
Grenzdrehzahl | 1630 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 74.8 kg |
Gewicht | 164.906 lb |