Eriks
FAG

FAG 61992-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 460 mm ID, 620 mm OD, 74 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14179312
  • Hersteller:61992-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'249.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'998.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
74 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
410 kN
Statische Belastung
730 kN
Referenzdrehzahl
1180 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
18.6 kN
Grenzdrehzahl
1710 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
63.8 kg
Gewicht
140.655 lb