CHF 9'096.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'833.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 74 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Referenzdrehzahl | 1250 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 17.3 kN |
Grenzdrehzahl | 1780 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 62.1 kg |
Gewicht | 136.907 lb |