Eriks
FAG

FAG 61988-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 440 mm ID, 600 mm OD, 74 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14179311
  • Hersteller:61988-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'096.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'833.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
74 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
670 kN
Referenzdrehzahl
1250 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
17.3 kN
Grenzdrehzahl
1780 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
63 kg
Gewicht
138.891 lb