CHF 1'677.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'812.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Statische Belastung | 240 kN |
Referenzdrehzahl | 2330 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 8.39 kg |
Gewicht | 18.497 lb |