CHF 1'552.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'678.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 202 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.1 kN |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 8.073 kg |
Gewicht | 17.798 lb |