CHF 191.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 33.5 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.54 kN |
Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.59 kg |
Gewicht | 1.301 lb |