Eriks
FAG

FAG 61909-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 45 mm ID, 68 mm OD, 12 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12626907
  • Hersteller:078894840-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
15 kN
Statische Belastung
10.9 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.65 kN
Grenzdrehzahl
5100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.287 lb
da_min
48.2 mm
B
12 mm
D
68 mm
d
45 mm
D1
60.74 mm
d1
52.4 mm
D2
62.8 mm
Da_max
64.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 78.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.26inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026