Eriks
FAG

FAG 61896-MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 480 mm ID, 600 mm OD, 56 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14179304
  • Hersteller:61896-MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'669.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'372.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
56 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
495 kN
Referenzdrehzahl
1110 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
12.5 kN
Grenzdrehzahl
1770 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
38.3 kg
Gewicht
84.437 lb