CHF 6'534.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'064.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 227 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Referenzdrehzahl | 1190 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.2 kN |
Grenzdrehzahl | 1980 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 23.5 kg |
Gewicht | 51.809 lb |