CHF 5'711.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'174.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 224 kN |
Statische Belastung | 345 kN |
Referenzdrehzahl | 1260 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2060 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 22.9 kg |
Gewicht | 50.486 lb |