CHF 1'623.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'755.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 152 kN |
Statische Belastung | 206 kN |
Referenzdrehzahl | 1850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.4 kN |
Grenzdrehzahl | 2230 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 10.805 kg |
Gewicht | 23.821 lb |