CHF 1'109.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'198.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Statische Belastung | 176 kN |
Referenzdrehzahl | 1950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.9 kN |
Grenzdrehzahl | 2430 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.18 kg |
Gewicht | 13.625 lb |
CHF 1'306.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'412.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026