Eriks
FAG

FAG 61844-MA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 270 mm OD, 24 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14180050
  • Hersteller:61844-MA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'288.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'392.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
97 kN
Referenzdrehzahl
2320 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
4150 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.97 kg
Gewicht
6.548 lb