Eriks
FAG

FAG 61844, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 270 mm OD, 24 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:12624186
  • Hersteller:61844
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 767.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
97 kN
Referenzdrehzahl
2320 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.5 kg
Gewicht
5.512 lb