CHF 1'129.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'221.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 73 kN |
Statische Belastung | 85 kN |
Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.4 kN |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.72 kg |
Gewicht | 5.997 lb |