CHF 14'750.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'945.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 700 mm |
Breite | 100 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Statische Belastung | 1140 kN |
Referenzdrehzahl | 1140 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 29 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 126 kg |
Gewicht | 277.782 lb |