Eriks
FAG

FAG 6096-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 480 mm ID, 700 mm OD, 100 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14180354
  • Hersteller:6096-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'750.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'945.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
700 mm
Breite
100 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
610 kN
Statische Belastung
1140 kN
Referenzdrehzahl
1140 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
29 kN
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
126 kg
Gewicht
277.782 lb