CHF 12'781.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'817.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 94 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 550 kN |
Statische Belastung | 970 kN |
Referenzdrehzahl | 1250 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 26 kN |
Grenzdrehzahl | 1630 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 107 kg |
Gewicht | 235.894 lb |