Eriks
FAG

FAG 6048-MA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 240 mm ID, 360 mm OD, 56 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624124
  • Hersteller:6048-MA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing,Führung am Außenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'926.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'082.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
56 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
315 kN
Referenzdrehzahl
2450 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
11.7 kN
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
20.8 kg
Gewicht
45.856 lb
Alternativen

CHF 1'777.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'921.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026