CHF 1'762.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'904.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 56 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 247 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 18.7 kg |
Gewicht | 41.226 lb |
CHF 2'046.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'212.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026