Eriks
FAG

FAG 6038-MA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 290 mm OD, 46 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624120
  • Hersteller:6038-MA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing,Führung am Außenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'013.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'095.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
220 kN
Referenzdrehzahl
3100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
9.4 kN
Grenzdrehzahl
3850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11.725 kg
Gewicht
25.849 lb