CHF 700.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 757.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 142 kN |
Statische Belastung | 136 kN |
Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6 kg |
Gewicht | 13.228 lb |