CHF 359.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.12 kg |
Gewicht | 9.083 lb |
CHF 437.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026