Eriks
FAG

FAG 6028, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 210 mm OD, 33 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667549
  • Hersteller:6028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
117 kN
Statische Belastung
109 kN
Referenzdrehzahl
4050 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.1 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.57 kg
Gewicht
7.87 lb