CHF 336.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 117 kN |
Statische Belastung | 109 kN |
Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.1 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.56 kg |
Gewicht | 7.848 lb |
da_min | 148.8 mm |
B | 33 mm |
D | 210 mm |
d | 140 mm |
D1 | 187.54 mm |
d1 | 161.85 mm |
D2 | 191.28 mm |
Da_max | 201.2 mm |
ra | 2 mm |