CHF 282.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 113 kN |
Statische Belastung | 101 kN |
Referenzdrehzahl | 4350 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.33 kg |
Gewicht | 7.341 lb |
da_min | 138.8 mm |
B | 33 mm |
D | 200 mm |
d | 130 mm |
D1 | 177.92 mm |
d1 | 152.85 mm |
D2 | 182.08 mm |
Da_max | 191.2 mm |
ra | 2 mm |