Eriks
FAG

FAG 6024, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667544
  • Hersteller:6024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
77 kN
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.18 kg
Gewicht
4.806 lb