Eriks
FAG

FAG 6022-M-C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14179144
  • Hersteller:6022-M-C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
71 kN
Referenzdrehzahl
4850 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
6900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.42 kg
Gewicht
5.335 lb