Eriks
FAG

FAG 6022, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667542
  • Hersteller:6022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
71 kN
Referenzdrehzahl
4850 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.06 kg
Gewicht
4.542 lb
Alternativen

CHF 153.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026