Eriks
FAG

FAG 6021-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11832472
  • Hersteller:6021-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
7400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.86 kg
Gewicht
4.101 lb