Eriks
FAG

FAG 6019-M-C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14179141
  • Hersteller:6019-M-C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.15 kN
Grenzdrehzahl
8200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.45 kg
Gewicht
3.197 lb