CHF 233.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.15 kN |
Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.403 kg |
Gewicht | 3.093 lb |