CHF 120.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.15 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.29 kg |
Gewicht | 2.844 lb |
CHF 103.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026